pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22032AG100MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 0,64 NM - 1FK22032AG100MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

441 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948691410

Codice prodotto

SIE1FK22032AG100MA0

Cod. produttore

1FK22032AG100MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 CT servomotore

Servomotori SIMOTICS S-1FK2 per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=0,64 Nm
  • PN = 0,2 kW
  • nN=3000 1/min (200...240 V)
  • con freno di stazionamento
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D14x30 mm
  • trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M12, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Motori sincroni compatti ad alta dinamica con elevata densità di potenza
  • Sovraccaricabilità elevata
  • Due varianti: versione High Dynamic e versione Compact
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurabilità in base a requisiti diversi
  • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS