SIEMENS - SIE1FK21066AF100MA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 16 NM - 1FK21066AF100MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2900 Kg CO₂-eq
EAN
4025515681731
Codice prodotto
SIE1FK21066AF100MA0
Cod. produttore
1FK21066AF100MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per impieghi in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=16 Nm
- PN = 3,3 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 2,15 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero cilindrico D24x50 mm
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M23, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Configurabile in base a requisiti diversi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


