SIEMENS - SIE1FK21066AF000MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2 HD 16 NM - 1FK21066AF000MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515681656
Codice prodotto
SIE1FK21066AF000MA0
Cod. produttore
1FK21066AF000MA0
Produttore
SIE
- Momento nominale M0=16 Nm
- Potenza nominale: PN = 3.3 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- Potenza nominale: PN = 2.15 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Albero cilindrico: D24x50 mm
- Trasduttore assoluto: 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M23, orientabile
- Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
- Opzioni di configurazione: con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65, encoder assoluti Singleturn o Multiturn
- Altezze d'asse disponibili: 20 - 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Facilità di connessione con tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Possibilità di retrofit con anello di tenuta dell'albero per raggiungere IP65
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da elevata densità di potenza e grado di protezione IP64.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


