pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21064AF101MA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 12 NM - 1FK21064AF101MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2430 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515681595

Codice prodotto

SIE1FK21064AF101MA0

Cod. produttore

1FK21064AF101MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 HD è progettato per applicazioni industriali ad alta dinamica, offrendo prestazioni elevate e connettività avanzata.

Dettagli tecnici:

  • M0=12 Nm
  • PN = 2,7 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 1,64 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP64
  • Albero D24x50 mm con chiavetta
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M23, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinsecaper elevate esigenze dinamiche
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Configurabile in base a requisiti diversi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS