pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21064AF001SA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 12 NM - 1FK21064AF001SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515681526

Codice prodotto

SIE1FK21064AF001SA0

Cod. produttore

1FK21064AF001SA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 HD servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati.

    Dettagli tecnici:

    • M0=12 Nm
    • PN = 2,7 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 1,64 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione IP64
    • Abero D24x50 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M23, orientabile

    Benefici per i clienti:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapidae precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurabile secondo requisiti diversi, con varie opzioni di freno e grado di protezione
    • Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
    • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS