pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21063AF111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 9 NM - 1FK21063AF111MA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE1FK21063AF111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 9 NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515681472

Codice prodotto

SIE1FK21063AF111MA0

Cod. produttore

1FK21063AF111MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 HD servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento.

    Dettagli tecnici:

    • M0=9 Nm
    • PN = 2,3 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 1,3 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Freno di stazionamento
    • Grado di protezione IP65
    • Albero D24x50 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M23, orientabile
    • Disponibili in versioni "High Dynamic"e "Compact"
    • Servomotori configurabili con diverse altezze d'asse (20 - 100)
    • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Flessibilità nella configurazione secondo requisiti diversi
    • Ottimizzazione dell'integrazione con sistemi SINAMICS S210 e tecnologia One Cable Connection

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS