SIEMENS - SIE1FK21063AF101MA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 9 NM - 1FK21063AF101MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2120 Kg CO₂-eq
EAN
4025515681434
Codice prodotto
SIE1FK21063AF101MA0
Cod. produttore
1FK21063AF101MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=9 Nm
- PN = 2,3 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 1,3 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- con freno di stazionamento
- grado di protezione IP64
- albero D24x50 mm con chiavetta
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M23, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
- regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
- tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- configurazione in base a requisiti diversi
- disponibilità di un anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


