SIEMENS - SIE1FK21056AF101SA0 SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 8 NM - 1FK21056AF101SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1980 Kg CO₂-eq
EAN
4025515675860
Codice prodotto
SIE1FK21056AF101SA0
Cod. produttore
1FK21056AF101SA0
Produttore
SIE
- M0: 8 Nm
- PN: 2,1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN: 1,26 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento: presente
- Grado di protezione: IP64
- Abero: D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore: assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M17, orientabile
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione personalizzabile con diverse opzioni di freni e gradi di protezione
- Disponibilità di diverse altezze d'asse, 20 - 100
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per grado di protezione IP65
Simotics S-1fk2 Hd Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per impieghi industriali che richiedono elevate prestazioni e precisione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


