pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21056AF011SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 8 NM - 1FK21056AF011SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1770 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515675938

Codice prodotto

SIE1FK21056AF011SA0

Cod. produttore

1FK21056AF011SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=8 Nm
  • PN = 2,1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 1,26 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP65
  • albero D19x40 mm con chiavetta
  • trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS