pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21056AF011MA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 8 NM - 1FK21056AF011MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1770 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515675914

Codice prodotto

SIE1FK21056AF011MA0

Cod. produttore

1FK21056AF011MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1fk2 Hd Servomotore

I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=8 Nm
  • PN = 2,1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 1,26 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Grado di protezione IP65
  • Albero D19x40 mm con chiavetta
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Con interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche epiccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
  • Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurazioni personalizzabili, ad esempio con e senza freno di stazionamento
  • Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS