pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21056AF010MA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 8 NM - 1FK21056AF010MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515675891

Codice prodotto

SIE1FK21056AF010MA0

Cod. produttore

1FK21056AF010MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 HD servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=8 Nm
    • PN = 2,1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 1,26 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione IP65
    • Abero cilindrico D19x40 mm
    • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M17, orientabile
    • Due varianti: "High Dynamic"e "Compact"
    • Possibilità di configurazione in base a requisiti diversi (con e senza freno di stazionamento, vari gradi di protezione, encoder assoluti)

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Facilità di connessione con la tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
    • Servomotori disponibili con diverse altezze d'asse, da 20 a 100
    • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65, utile per retrofit o come pezzo di ricambio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS