SIEMENS - SIE1FK21056AF000SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 8 NM - 1FK21056AF000SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1770 Kg CO₂-eq
EAN
4025515675983
Codice prodotto
SIE1FK21056AF000SA0
Cod. produttore
1FK21056AF000SA0
Produttore
SIE
SIMOTICS S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=8 Nm
- PN = 2,1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 1,26 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP64
- albero cilindrico D19x40 mm
- trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


