pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21056AF000MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 8 NM - 1FK21056AF000MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1770 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515676072

Codice prodotto

SIE1FK21056AF000MA0

Cod. produttore

1FK21056AF000MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=8 Nm
  • PN = 2,1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 1,26 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D19x40 mm
  • trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • con interfaccia OCC
  • connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • regolazione stabile con elevata dinamica
  • configurabile in base a requisiti diversi
  • disponibili servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
  • anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS