pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21054AF111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 5 NM - 1FK21054AF111MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515676096

Codice prodotto

SIE1FK21054AF111MA0

Cod. produttore

1FK21054AF111MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 HD servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=5 Nm
    • PN = 1,45 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 0,79 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Freno di stazionamento
    • Grado di protezione IP65
    • Albero D19x40 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M17, orientabile
    • Varianti: "High Dynamic"e "Compact"

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurazione flessibile in base a requisiti diversi
    • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS