pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21054AF110MA0 SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 5 NM - 1FK21054AF110MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515676119

Codice prodotto

SIE1FK21054AF110MA0

Cod. produttore

1FK21054AF110MA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 HD servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0: 5 Nm
    • PN: 1,45 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN: 0,79 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione: IP65
    • Abero cilindrico: D19x40 mm
    • Trasduttore assoluto:22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia: OCC
    • Connettore: grandezza M17, orientabile
    • Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
    • Altezze d'asse: 20 - 100

    Benefici per il cliente:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
    • Regolazione stabile con elevata dinamica.
    • Configurazione flessibile in base a requisiti diversi, incluso freno di stazionamento e grado di protezione.
    • Disponibilità di anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS