SIEMENS - SIE1FK21054AF101SA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 5 NM - 1FK21054AF101SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1380 Kg CO₂-eq
EAN
4025515676027
Codice prodotto
SIE1FK21054AF101SA0
Cod. produttore
1FK21054AF101SA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
Servomotori SIMOTICS S-1FK2 per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=5 Nm
- PN = 1,45 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,79 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi
- Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


