SIEMENS - SIE1FK21054AF001MA0 MOTORE SINCRONO1FK2 HD 5 NM - 1FK21054AF001MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1170 Kg CO₂-eq
EAN
4025515675631
Codice prodotto
SIE1FK21054AF001MA0
Cod. produttore
1FK21054AF001MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD Servomotore
Il SIMOTICS S-1FK2 HD è un servomotore ad alta dinamica, progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Momento nominale (M0)=5 Nm
- Potenza nominale (PN) = 1,45 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- Potenza nominale (PN) = 0,79 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Albero: D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
- Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi, ad esempio con e senza freno di stazionamento
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


