SIEMENS - SIE1FK21046AF101MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 3,2 NM - 1FK21046AF101MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1090 Kg CO₂-eq
EAN
4042948694572
Codice prodotto
SIE1FK21046AF101MA0
Cod. produttore
1FK21046AF101MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=3,2 Nm
- PN = 1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,5 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


