SIEMENS - SIE1FK21046AF100SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 3,2 NM - 1FK21046AF100SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1090 Kg CO₂-eq
EAN
4042948694558
Codice prodotto
SIE1FK21046AF100SA0
Cod. produttore
1FK21046AF100SA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=3,2 Nm;
- PN = 1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V);
- PN = 0,5 kW con nN=1500 1/min (200...240 V);
- con freno di stazionamento;
- grado di protezione IP64;
- albero cilindrico D19x40 mm;
- trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC);
- con interfaccia OCC;
- connettore grandezza M17, orientabile;
Vantaggi per il cliente:
- massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento;
- regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi;
- tempi ridotti di regolazione e posizionamento;
- compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo;
- regolazione stabile con elevata dinamica;
- configurabile in base a requisiti diversi;
- anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65.
Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


