pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21045AK011SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 2,39 NM - 1FK21045AK011SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948691229

Codice prodotto

SIE1FK21045AK011SA0

Cod. produttore

1FK21045AK011SA0

Produttore

SIE

    Simotics S-1FK2 HD servomotore

    Il SIMOTICS S-1FK2 HD è un servomotore sincrono compatto ad alta dinamica progettato per applicazioni industriali con elevate esigenze dinamiche.

    Dettagli tecnici:

    • M0 = 2,4 Nm
    • PN = 1,07 kW con nN = 6000 1/min (380...480 V)
    • PN = 0,75 kW con nN = 3000 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione IP65
    • Abero D19x40 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M17, orientabile

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurabile in base a requisiti diversi, come freno di stazionamento e encoder diversi
    • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse(20 - 100)
    • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS