SIEMENS - SIE1FK21045AK011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 2,39 NM - 1FK21045AK011MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
724 Kg CO₂-eq
EAN
4042948691212
Codice prodotto
SIE1FK21045AK011MA0
Cod. produttore
1FK21045AK011MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=2,4 Nm
- PN = 1,07 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP65
- albero D19x40 mm con chiavetta
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M17, orientabile
- disponibile in versione High Dynamic e Compact
- diverse altezze d'asse, 20 - 100
- anello di tenuta dell'albero per il grado diprotezione IP65
Vantaggi per il cliente:
- tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- regolazione stabile con elevata dinamica
- facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


