pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21045AF110MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 2,4 NM - 1FK21045AF110MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

884 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948693155

Codice prodotto

SIE1FK21045AF110MA0

Cod. produttore

1FK21045AF110MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1fk2 Hd Servomotore

Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 è progettato per applicazioni industriali ad alta dinamica, con elevate prestazioni e versatilità.

Dettagli tecnici:

  • M0=2,4 Nm
  • PN = 0,75kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
  • PN = 0,375 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP65
  • Albero cilindrico D19x40 mm
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M17, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata densità di potenza e sovraccaricabilità
  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Configurabile in base a requisiti diversi
  • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS