SIEMENS - SIE1FK21044AK000SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 1,27 NM - 1FK21044AK000SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948691007
Codice prodotto
SIE1FK21044AK000SA0
Cod. produttore
1FK21044AK000SA0
Produttore
SIE
- M0=1,27 Nm; PN = 0,6 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Abero cilindrico: D19x40 mm
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Riduzione dei tempi di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabilità secondo requisiti diversi (freno di stazionamento, encoder, ecc.)
- Aggiornamenti semplici grazie al retrofitting e alla disponibilità di pezzi di ricambio
Simotics S-1FK2 HD Servomotore
Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 è progettato per offrire alta dinamica e densità di potenza in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


