SIEMENS - SIE1FK21044AF101SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 1,27 NM - 1FK21044AF101SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
669 Kg CO₂-eq
EAN
4042948693780
Codice prodotto
SIE1FK21044AF101SA0
Cod. produttore
1FK21044AF101SA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=1,27 Nm
- PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,2 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Varianti: High Dynamic e Compact
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65
Vantaggi per il cliente:
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabilità in base a requisiti diversi
- Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Adatto per sistemi con convertitore di frequenza SINAMICS S210
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


