SIEMENS - SIE1FK21044AF011SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 1,27 NM - 1FK21044AF011SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
480 Kg CO₂-eq
EAN
4042948693995
Codice prodotto
SIE1FK21044AF011SA0
Cod. produttore
1FK21044AF011SA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=1,27 Nm
- PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,2 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP65
- albero D19x40 mm con chiavetta
- trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
- tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- regolazione stabile con elevata dinamica
- configurabile in base a requisiti diversi
- disponibile anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


