SIEMENS - SIE1FK21044AF002MA0 MOTORE SINCRONO1FK2-HD 1,27 NM - 1FK21044AF002MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
480 Kg CO₂-eq
EAN
4025515680802
Codice prodotto
SIE1FK21044AF002MA0
Cod. produttore
1FK21044AF002MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=1,27 Nm
- PN = 0,4 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,2 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP64
- albero cilindrico D14x30 mm
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M17, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
- tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- regolazione stabile con elevata dinamica
- configurabile in base a requisiti diversi
- disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
- anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


