SIEMENS - SIE1FK21034AH002SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 1,27 NM - 1FK21034AH002SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106444877
Codice prodotto
SIE1FK21034AH002SA0
Cod. produttore
1FK21034AH002SA0
Produttore
SIE
- M0=1,27 Nm
- PN = 0,48 kW con nN=4500 1/min (380...480 V)
- PN = 0,3 kW con nN=2500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione IP64
- Abero cilindrico D11x23 mm
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni dinamiche ed elevate esigenze.
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi.
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Configurabile in base a requisiti diversi, ad esempio con e senza freno di stazionamento.
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100.
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per il grado di protezione IP65.
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


