pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21034AG002SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 1,27 NM - 1FK21034AG002SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

667 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948690840

Codice prodotto

SIE1FK21034AG002SA0

Cod. produttore

1FK21034AG002SA0

Produttore

SIE

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=1,27 Nm
  • PN = 0,4 kW
  • nN=3000 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D11x23 mm
  • trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • interfaccia OCC
  • connettore grandezza M12, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento.
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio.
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
  • Regolazione stabile con elevata dinamica.
  • Configurabile in base a requisiti diversi, con e senza freno di stazionamento.
  • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100.
  • Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS