SIEMENS - SIE1FK21032AH111SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,64 NM - 1FK21032AH111SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106444815
Codice prodotto
SIE1FK21032AH111SA0
Cod. produttore
1FK21032AH111SA0
Produttore
SIE
- M0=0,64 Nm;PN = 0,28 kW con nN=4500 1/min (380...480 V)
- PN = 0,167 kW con nN=2500 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento incluso
- Grado di protezione IP65
- Albero D14x30 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Disponibile in versioni "High Dynamic"e "Compact"
- Configurabile con diverse specifiche, come IP64 o IP65 e encoder assoluti Singleturn o Multiturn
- Altezze d'asse disponibili da 20 a 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Facilità di connessione grazie alla tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Versatilità di configurazione secondo requisiti specifici
- Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
- Adatto per retrofitting o come pezzo di ricambio
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali con elevate esigenze dinamiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


