SIEMENS - SIE1FK21032AH000SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,64 NM - 1FK21032AH000SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106444631
Codice prodotto
SIE1FK21032AH000SA0
Cod. produttore
1FK21032AH000SA0
Produttore
SIE
- Momento nominale (M0) = 0,64 Nm
- Potenza nominale (PN) = 0,28 kW con nN = 4500 1/min (380...480 V)
- Potenza nominale (PN) = 0,167 kW con nN = 2500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione IP64
- Abero cilindrico D14x30 mm
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M17, orientabile
- Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
- Configurazione personalizzabile con diverse opzioni
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Compatibilità con sistemi SINAMICS S210
- Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
- Disponibilità di anello di tenuta per grado di protezione IP65
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, adatti per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


