SIEMENS - SIE1FK21032AG111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,64 NM - 1FK21032AG111MA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
531 Kg CO₂-eq
EAN
4042948690772
Codice prodotto
SIE1FK21032AG111MA0
Cod. produttore
1FK21032AG111MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=0,64 Nm
- PN = 0,2 kW
- nN=3000 1/min (200...240 V)
- Con freno di stazionamento
- Grado di protezione IP65
- Albero D14x30 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Con interfaccia OCC
- Connettore grandezza M12, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi, ad esempio con e senza freno di stazionamento
- Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


