pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21032AG101MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,64 NM - 1FK21032AG101MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

531 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948690710

Codice prodotto

SIE1FK21032AG101MA0

Cod. produttore

1FK21032AG101MA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=0,64 Nm
  • PN = 0,2 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione IP64
  • Albero D14x30 mm con chiavetta
  • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M12, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurazione in base a requisiti diversi
  • Disponibili servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS