SIEMENS - SIE1FK21021AG101MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,32 NM - 1FK21021AG101MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
4042948690536
Codice prodotto
SIE1FK21021AG101MA0
Cod. produttore
1FK21021AG101MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=0,32 Nm
- PN = 0,1 kW
- nN=3000 1/min (200...240 V)
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione IP64
- Albero D8x25 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M12, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione flessibile in base a requisiti diversi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


