SIEMENS - SIE1FK21021AG011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,32 NM - 1FK21021AG011MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
315 Kg CO₂-eq
EAN
4042948690499
Codice prodotto
SIE1FK21021AG011MA0
Cod. produttore
1FK21021AG011MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1fk2 Hd Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
- M0=0,32 Nm
- PN = 0,1 kW
- nN=3000 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP65
- albero D8x25 mm con chiavetta
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- con interfaccia OCC
- connettore grandezza M12, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurabile in base a requisiti diversi
- Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


