SIEMENS - SIE1FK21021AG001SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,32 NM - 1FK21021AG001SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
315 Kg CO₂-eq
EAN
4042948690468
Codice prodotto
SIE1FK21021AG001SA0
Cod. produttore
1FK21021AG001SA0
Produttore
SIE
- M0=0,32 Nm
- PN =0,1 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione IP64
- Albero D8x25 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M12, orientabile
- Varianti: "High Dynamic"e "Compact"
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d’asse, 20 - 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


