pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21021AG000SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,32 NM - 1FK21021AG000SA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

315 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948690444

Codice prodotto

SIE1FK21021AG000SA0

Cod. produttore

1FK21021AG000SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica adatti per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=0,32 Nm
  • PN = 0,1 kW
  • nN=3000 1/min (200...240 V)
  • grado di protezione IP64
  • albero cilindrico D8x25 mm
  • trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • interfaccia OCC
  • connettore grandezza M12, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS