SIEMENS - SIE1FK21020AG010MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,16 NM - 1FK21020AG010MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
185 Kg CO₂-eq
EAN
4042948690314
Codice prodotto
SIE1FK21020AG010MA0
Cod. produttore
1FK21020AG010MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 è progettato per un ampio impiego in campo industriale, offrendo alte prestazioni e flessibilità.
Dettagli tecnici:
- M0=0,16 Nm
- PN = 0,05kW
- nN=3000 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP65
- albero cilindrico D8x25 mm
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- interfaccia OCC
- connettore grandezza M12, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza e grado di protezione
- Sovraccaricabilità elevata
- Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca
- Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione flessibile in base a requisiti diversi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


