pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK21020AG000SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,16 NM - 1FK21020AG000SA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE1FK21020AG000SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,16 NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948691830

Codice prodotto

SIE1FK21020AG000SA0

Cod. produttore

1FK21020AG000SA0

Produttore

SIE

Simotics S-1FK2 HD servomotore

I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

Dettagli tecnici:

  • M0=0,16 Nm
  • PN = 0,05 kW
  • nN=3000 1/min (200...240 V)
  • Grado di protezione IP64
  • Albero cilindrico D8x25 mm
  • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
  • Interfaccia OCC
  • Connettore grandezza M12, orientabile

Vantaggi per il cliente:

  • Massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento
  • Regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento di inerzia intrinseco medio
  • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
  • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
  • Regolazione stabile con elevata dinamica
  • Configurazione flessibile in base a requisiti diversi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS