SIEMENS - SIE1FK21020AG000MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,16 NM - 1FK21020AG000MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
185 Kg CO₂-eq
EAN
4042948690284
Codice prodotto
SIE1FK21020AG000MA0
Cod. produttore
1FK21020AG000MA0
Produttore
SIE
Simotics S-1FK2 HD servomotore
Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 è un motore sincrono compatto ad alta dinamica, ideale per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- M0=0,16 Nm
- PN = 0,05 kW
- nN=3000 1/min (200...240 V)
- grado di protezione IP64
- albero cilindrico D8x25 mm
- trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- interfaccia OCC
- connettore grandezza M12, orientabile
Vantaggi per il cliente:
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurabile in base a requisiti diversi.
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100.
- Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65 disponibile.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


