pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWT45R4A8 WAschetrockner WP 8kg 15Prog Disp. A+++ - WT45R4A8

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWT45R4A8 WAschetrockner WP 8kg 15Prog Disp. A+++

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di asciugatura - Condensazione

  • Capacità “cotone” - 8 kg

  • Potenza allacciata - 1000 W

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Controllo - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003867907

Codice prodotto

SIZWT45R4A8

Cod. produttore

WT45R4A8

Produttore

SIZ

Tipo di asciugatura:

Condensazione

Capacità “cotone”:

8 kg

Potenza allacciata:

1000 W

Tipologia costruttiva:

Tower

Controllo:

Elettronico

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Tipo di riscaldamento:

Pompa di calore

Scontro porta:

Destra

Tipo di installazione:

Altro

Piano di lavoro amovibile:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Colore di base del pannello:

Bianco

Colore base della scatola:

Bianco

Larghezza:

598 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

599 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

842 mm

Altezza senza piano di lavoro:

0 mm

Volume del cestello:

112 l

Consumo energetico per programma di asciugatura “cotone”:

5.23 kWh

Durata del programma di cotone standard a pieno carico:

150 min

Tempo di programma cotone standard a carico parziale:

80 min

Emissione di rumori:

64 dB(A) re 1

Con illuminazione interna:

no

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Classe di efficienza alla condensazione (392/2012/EU):

B