pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWN44G240 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp. AqSt - WN44G240

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWN44G240 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di apparecchio - Carica frontale

  • Potenza allacciata - 2050 W

  • Tipo di installazione - Altro

  • Piano di lavoro amovibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003871195

Codice prodotto

SIZWN44G240

Cod. produttore

WN44G240

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Potenza allacciata:

2050 W

Tipo di installazione:

Altro

Piano di lavoro amovibile:

no

Scontro porta:

Sinistra

Cerniera sostituibile:

no

Colore di base del pannello:

Nero

Colore base della scatola:

Altro

Intervallo di tensione:

220...240 V

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

848 mm

Volume del cestello:

70 l

Larghezza:

598 mm

Profondità:

590 mm

Comando per asciugatura:

Elettronico

Funzione di ottimizzazione risultato di lavaggio:

sì

Sistema di sicurezza per l'acqua:

sì

Indicatore del tempo residuo:

sì

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Collegamento dell'acqua calda:

no