pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZVB578D0S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA activeClean Dis - VB578D0S0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZVB578D0S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA activeClean Dis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base - Acciaio inox

  • Volume utile - 112 l

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Altezza della nicchia - 600...604 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003803349

Codice prodotto

SIZVB578D0S0

Cod. produttore

VB578D0S0

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base:

Acciaio inox

Volume utile:

112 l

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Altezza della nicchia:

600...604 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza della nicchia:

860...864 mm

Misura fusibile del dispositivo:

20 A

Altezza:

594 mm

Riscaldamento dall'alto/dal basso:

sì

Larghezza:

896 mm

Profondità:

570 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con microonde:

no

Profondità della nicchia:

560 mm

Modalità multifunzione:

sì

Esecuzione forno:

Porta girevole

Pulizia forno:

Pirolitico

Aria calda:

sì

Con barbecue:

sì

Con motore per girarrosti:

no

Misura:

Grande (65 l e oltre)

Funzioni a tempo:

START e STOP

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):

0.83 kWh

Consumo energetico (ricircolo/aria calda):

1.4 kWh