pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN53HS24TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt. - SN53HS24TE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN53HS24TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base del pannello - Altro

  • Tipo di installazione - Integrabile

  • Per decorazione - Impossibile

  • Capacità coperti - 12

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4242003867051

Codice prodotto

SIZSN53HS24TE

Cod. produttore

SN53HS24TE

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base del pannello:

Altro

Tipo di installazione:

Integrabile

Per decorazione:

Impossibile

Capacità coperti:

12

Tipo di piano di lavoro:

Senza

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Larghezza:

598 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Potenza allacciata:

2400 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza della nicchia:

600...600 mm

Altezza della nicchia:

815...875 mm

Classe di efficacia asciugatura:

A

Profondità:

573 mm

Emissione di rumori:

48 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

Collegamento dell'acqua calda:

no

Classe di efficacia della pulizia:

A

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Sistema di sicurezza per l'acqua:

Numero di programmi:

6

Materiale contenitore interno/fondo:

Altro

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm