pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN43HS32UE Geschirrspuler unt. 60cm 6Prog. AqSt. E - SN43HS32UE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN43HS32UE Geschirrspuler unt. 60cm 6Prog. AqSt. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base del pannello - Nero

  • Tipo di installazione - Per sottostruttura

  • Per decorazione - Impossibile

  • Capacità coperti - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003868119

Codice prodotto

SIZSN43HS32UE

Cod. produttore

SN43HS32UE

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base del pannello:

Nero

Tipo di installazione:

Per sottostruttura

Per decorazione:

Impossibile

Capacità coperti:

12

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non amovibile

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Larghezza:

598 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Potenza allacciata:

2400 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza della nicchia:

600...600 mm

Altezza della nicchia:

815...875 mm

Classe di efficacia asciugatura:

A

Profondità:

573 mm

Emissione di rumori:

46 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

sì

Collegamento dell'acqua calda:

sì

Classe di efficacia della pulizia:

A

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Sistema di sicurezza per l'acqua:

sì

Numero di programmi:

6

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm