pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN23EW15BE Geschirrspuler 60cm 6Prog. AqSt. C weiss - SN23EW15BE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN23EW15BE Geschirrspuler 60cm 6Prog. AqSt. C weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore di fondo schermo - Nero

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003863176

Codice prodotto

SIZSN23EW15BE

Cod. produttore

SN23EW15BE

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo schermo:

Nero

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non smontabile

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

600 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

13

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Classe di efficienza asciugatura:

A

Profondità:

600 mm

Emissione di rumore:

44 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

845 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

6

Compatibile con Apple HomeKit:

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm