pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSE63HX41TE Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt - SE63HX41TE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSE63HX41TE Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Nero

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Tipo di piano di lavoro - Senza piano di lavoro

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003914182

Codice prodotto

SIZSE63HX41TE

Cod. produttore

SE63HX41TE

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Nero

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Tipo di piano di lavoro:

Senza piano di lavoro

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

12

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

815...875 mm

Profondità:

550 mm

Emissione di rumore:

44 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

6

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inox/plastica

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm

Compatibile con Amazon Alexa:

no