Siemens Hausgerate - SIZSE53HS60AE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt. - SE53HS60AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso
Tipo di installazione - Integrabile
Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non amovibile
Per decorazione - Impossibile
Colore di base del pannello - Altro
Confezione
1 PZ
Tipologia costruttiva:
Apparecchio da incasso
Tipo di installazione:
Integrabile
Tipo di piano di lavoro:
Piano di lavoro non amovibile
Per decorazione:
Impossibile
Colore di base del pannello:
Altro
Colore base della scatola:
Acciaio inox
Potenza allacciata:
2400 W
Misura fusibile del dispositivo:
10 A
Intervallo di tensione:
220...240 V
Larghezza:
598 mm
Altezza con piano di lavoro:
815 mm
Altezza senza piano di lavoro:
815 mm
Profondità:
573 mm
Larghezza della nicchia:
600...600 mm
Altezza della nicchia:
815...875 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Emissione di rumori:
44 dB(A) re 1
Numero di programmi:
6
Capacità coperti:
13
Sistema di sicurezza per l'acqua:
sì
Preselezione dell'ora di avvio:
Continuamente variabile
Indicatore del tempo residuo:
sì
Collegamento dell'acqua calda:
sì
Materiale contenitore interno/fondo:
Acciaio inox/acciaio inossidabile
Lunghezza del tubo di immissione:
165 cm
Lunghezza del tubo di scarico:
190 cm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no