pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLU63LCC50 Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl - LU63LCC50

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLU63LCC50 Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Modello con sottostruttura

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento

  • Tipo di passaggio aria - Aggiornabile

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di installazione:

Modello con sottostruttura

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Posizione del ventilatore:

Motore nell'alloggiamento

Tipo di passaggio aria:

Aggiornabile

Aspirazione bordo:

no

Frequenza:

50 Hz

Potenza allacciata:

146 W

Altezza tot.:

150...150 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

482 mm

Regolazione della potenza:

3 stadi

Esecuzione dell'interruttore:

Pulsante

Impostazione di spegnimento ritardato:

no

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

350 m³/h

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

110 m³/h

Emissione di rumori:

72 dB(A) re 1

Insonorizzazione:

no

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro per grasso:

Alluminio

Classe di efficienza energetica:

D

Consumo di energia media annua:

93.6 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0 W

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0 W

Classe per l'efficienza fluidodinamica:

E

Classe di efficienza luminosa:

E

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C