Siemens Hausgerate - SIZLU29251 Dunstabzug Unterbauesse 90cm edelstahl - LU29251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Modello con sottostruttura
Colore base della scatola - Acciaio inox
Materiale del corpo - Acciaio inox
Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria - Aggiornabile
Confezione
1 PZ
Tipo di installazione:
Modello con sottostruttura
Colore base della scatola:
Acciaio inox
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Posizione del ventilatore:
Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria:
Aggiornabile
Aspirazione bordo:
no
Intervallo di tensione:
220...230 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
164 W
Altezza tot.:
120...120 mm
Larghezza:
898 mm
Profondità:
500 mm
Regolazione della potenza:
3 stadi
Esecuzione dell'interruttore:
Altro
Impostazione di spegnimento ritardato:
no
Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:
360 m³/h
Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:
70 m³/h
Emissione di rumori:
69 dB(A) re 1
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro del raccordo di scarico aria:
120...120 mm
Materiale del filtro per grasso:
Alluminio
Classe di efficienza energetica:
D
Consumo di energia media annua:
96.8 kWh
Classe per l'efficienza fluidodinamica:
E
Classe di efficienza luminosa:
A
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C