pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLR97CBS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei - LR97CBS20

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLR97CBS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Isola di cottura

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Tipo di passaggio aria - Aggiornabile

  • Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria - 459 m³/h

  • Regolazione della potenza - 5 stadi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003831663

Codice prodotto

SIZLR97CBS20

Cod. produttore

LR97CBS20

Produttore

SIZ

Tipo di installazione:

Isola di cottura

Colore base della scatola:

Bianco

Tipo di passaggio aria:

Aggiornabile

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

459 m³/h

Regolazione della potenza:

5 stadi

Posizione del ventilatore:

Motore nell'alloggiamento

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Larghezza:

900 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione bordo:

sì

Intervallo di tensione:

220...240 V

Potenza allacciata:

174 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumori:

56 dB(A) re 1

Diametro del raccordo di scarico aria:

150...150 mm

Altezza tot.:

300...300 mm

Esecuzione dell'interruttore:

Telecomando

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro per grasso:

Acciaio inox

Impostazione di spegnimento ritardato:

sì

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

422 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

E

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo di energia media annua:

35.3 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.3 W

Classe per l'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A